木材仕上げ用ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード75704467 品番1990846
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。
最適な刃角と精密に研磨仕上された刃先により、焼けを防ぎ、綺麗な切断面に仕上がります。
6山

全長(mm)101.6 幅(mm)8.2 刃厚(mm)1.5 山数6 タイプB456U 取付方式ねじ止め 用途硬質木材仕上・高速切断(9.5〜44.5mm厚) アズワン品番64-8345-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする