曜日別特売

アルミ物干金物

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
色ブラック
内容量1個注文コード75704566品番KS-DA403AB-BK
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。

用途
壁面直付用
色
ブラック
材質
アルミダイカスト(ADC12)
寸法(mm)
400
全長(mm)
400
種類
壁付型
内容
1セット(2本)
耐荷重(kg)
30
仕上
アクリル焼付塗装
質量(kg/本)
0.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88105394
2021-06-22
用途: ベランダ冊に物干し造設
その他業種

L型になっているベランダの一方は既成で付いているが、もう一方に装着。
取付金具は価格が高いので、ホームセンターで厚めの穴あきプレートとM8のボルト・ナットを購入して取り付け。家人に喜ばれている。

1人が参考にしています
対象商品 : 88105376
2021-07-10
用途: バルコニーに取付
不動産業

取り付けるネジ、ナット類もあればいいと思います。又、アルミ物干金物を取り付ける金具のバリエーションが少ない。

1人が参考にしています
対象商品 : 88105394
2021-06-27
用途: 新築の家に使用
医療・福祉・介護関連業

思っていたより重かった。5段階に使えるのがよかった。

対象商品 : 88105376
2021-03-01
用途: ちょい干し用に雨戸枠にボルト固定にて使用
建設業・工事業

サイズですが少し干すには丁度良いです。
持ち出し角度も変えれるので使い易いです。

対象商品 : 88105376
2018-12-12
用途: 内装
建設業・工事業

内装で使用。ごつい感じだと違和感あるが、ぎりぎりセーフといった感じ。

対象商品 : 88105376
2018-06-30
用途: 75角の柱に穴開けて取り付けました。
製造業

低コストで大変いいものだと思っています。ベランダの下の空間利用ができた。

1人が参考にしています
対象商品 : 88105376
2017-09-17
用途: バルコニー用物干し用
有限会社バンクエット 様(建設業・工事業)

物干し金物の調整が5段で調整できるので非常に良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする