NASTA(ナスタ)
上下移動式ポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1セット(2本)
1個
¥14,980
色
ブラック
シルバー
ステンカラー
ダークブロンズ
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75704575
品番
KS-DA-APN-BK
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。
用途
壁面直付用角支柱貫通用
色
ブラック
材質
アルミニウム
種類
壁付型
内容
1セット(2本)
仕上
アルマイト処理クリア塗装
質量(kg/本)
1.2
注意
※取り付けの際は、アンカーm8、ワッシャー(各4個)をご使用ください。