ダイヤモンドグリットジグソーブレード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75704747 品番1991606
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

磁器タイルや鋳鉄の切断が可能。
ニッケル合金にロウ付けされたダイヤモンド粒子は切れ味を持続させます。
ダイヤモンドグリッド

全長(mm)88.9 幅(mm)10 刃厚(mm)0.8 タイプDG300T 取付方式ワンタッチ 用途FRPレンガ磁器タイル大理石窯業系サイディング(1.2〜19.1mm厚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする