超硬ストリップジグソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75704808 品番1991616
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超硬刃は切断が困難なステンレス板をスムーズに切断できます。
18山

全長(mm)82.6 幅(mm)9.5 刃厚(mm)1 山数18 タイプCS318T 取付方式ワンタッチ 用途ステンレス(2.0〜4.8mm厚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする