曜日別特売
SPF2048【ワケあり】 SPF 2×4材 ノーブランド 75705668

SPF 2×4材

(19件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
内容量1本長さ(mm)2438注文コード75705668品番SPF2048【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,4981,298
商品状態※理由あり(未使用・未開封)長さ(mm)2438特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。サイズ2×4 8F寸法(縦×横)(mm)38×89
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2mを超える商品につきましては、一部お届けできない地域がございます。悪しからずご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68436813
2024-02-17
用途: 棚の作成

普通です。
木材なので、ランダムで節などはあります。

1が参考にしています
対象商品 : 68436786
2024-02-16
用途: 壁掛けの棚作成
株式会社コングロプランニング

木の節が多くて材料のささくれが酷かったです。使えるようにするのに手間がかかりました。

1が参考にしています
対象商品 : 68436813
2023-04-12
用途: 倉庫部屋の棚の支柱
個人のお客様

思ったより寸法も正確でそろっていた、曲がりも少ない。

1が参考にしています
対象商品 : 68436795
2021-04-29
用途: 雨よけ屋根
株式会社樫の木製作所

曲がりや反りがなく直線性がよく、節も少なくとても良い材料でした。

2が参考にしています
対象商品 : 68436813
2021-05-23
用途: DIYの作業用のうまを作成
製造業

やや節の多い材も混じっていますが、値段相応で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 68436822
2020-04-19
用途: 脱衣場の棚設置。

SPF材ということで、もう少し表面加工が雑なのかと思いましたが、かなりなめらかで、脱衣場という場所柄塗装もなしに使用しました。包装も含めていい買い物だったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 68436795
2020-04-11
用途: テラスづくり
教育・研究機関

価格を考えると満足度 80% あとは何年もつかが心配です。
防腐処理しているものを選べばよかったかも、
送料が高かったのは残念です。

4が参考にしています
対象商品 : 68436813
2019-07-09
用途: 家屋の修繕など

ソリも少なく物としては悪くないですが、価格は普通。
2×6と同時に購入しましたが、それぞれに高い送料がかかるのが痛い。
買いに行けるならホームセンターで購入したほうがはるかに安いですね。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする