TY-SR66(K) LEDライト付きAM/FMホームラジオ 東芝 75706445 TY-SR66(K) LEDライト付きAM/FMホームラジオ 東芝 75706445

LEDライト付きAM/FMホームラジオ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75706445 品番TY-SR66(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大音量&高音質!横幅22cmの小さなボディながらΦ8cm×2の高音質ステレオスピーカーを搭載しているのでクリアな音を楽しめます。
また、外部入力端子付きなので、市販のケーブルをご使用いただく事で、お手元でテレビの音を聴くことが出来とても便利です。
ボタン式の一発選曲ラジオとバックライト付きのデカ文字表示で見やすいく使いやすい仕様です。
リビングやベッドサイドはもちろん、どこにでも持ち歩ける肩ベルト&LEDライト付。
おやすみタイマーをセットできるので、ラジオ番組を聴きながら安心して眠れます。
FMワイドバンド対応、AM放送が受信しにくい都市や山間部、離島または災害時等でのFM補完放送の受信が可能です。

電池使用時間(時間)AM受信:約160、FM受信:約140、LEDライト点灯時間:約200、外部入力作動時間:約350(3mW+3mW出力時)(東芝アルカリ乾電池使用時) ブラック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×55×120 質量(g)約805(乾電池含む)/約605(乾電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×3 スピーカーΦ8cm(4Ω)×2 出力端子ステレオヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック 最大出力(mW)2000×2 LED本体側面×1 付属品ACアダプター、肩ベルト、保証書付取扱説明書 仕様【ラジオ】AM:522〜1620kHz、FM:76.0〜95.0MHz(FMワイドバンド対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする