※サンプル画像
東リ
タフテックタイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10枚)
寸法(mm)
600×600 (二辺目地)
注文コード
75707251
品番
LHT1021【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥35,280
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥20,980
¥
16,980
バスケットに入れる
下地不陸隠蔽性にすぐれ、美しい仕上りを実現する新しい床材。 メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比 べて施工性に優れます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(mm)
600×600 (二辺目地)
質量(kg)
19.0/ケース
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング
品種
複層ビニル床タイル(JIS区分外)
全厚(mm)
3
関連資料:
※カタログ(0.55MB)