電線管 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
地中埋設で購入しました。電線・電話線・予備管と用途が違う配線が多いので何本も埋設しました。丈夫なので、1mほど掘って埋設しましたが、トラックが乗り入れても大丈夫です。
対象商品 : 34570837
2020-10-02
用途: 寒冷地GPSアンテナケーブル保護に使用
コーンズテクノロジー株式会社 様
寒冷地GPSアンテナ、ケーブル保護用として使用しましま、ケーブル導入用のワイヤが入っており作業が早く終わりました。
使いやすいチューブでした。
価格が高いのが難点ですね。
2人が参考にしています
対象商品 : 34570855
2018-03-19
用途: 離れにLANケーブルを敷くのに使う。
不動産業
製品は良いのですか、長さが30mも要らない。とっておいても使い途はないし、廃棄するのにもなんか勿体ないきがするし、メーター売りがあればいいのに。
3人が参考にしています