指蛍 〜耀〜

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75708766 品番YB-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

照らしたい場所をピンポイントで照射する360°回転式LEDライト。
雨天の釣りや粉埃の舞う現場でも安心なIP68 防塵・防水性能。
端子を痛めないマグネット式充電でフル充電までの時間は約1時間。
ベルトを調整すれば手袋の上からでも装着可能。
左右兼用。
ハードケース付き。

用途夜釣り/アウトドア/夜間作業 付属品専用マグネットケーブル、ハードケース、取扱説明書 ブラック サイズF 質量(g)40 定格電圧(V)3.7 防塵防水性能IP68(性能は使用に伴い劣化する可能性があります) 充電時間(時間)1 バッテリー容量(mAh)300 素材ABS・ナイロン・TPU 明るさ(Lm)20〜60(High/Low切替) 点灯時間(時間)約2(High)〜約7.5(Low)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする