ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 取手・引手
パイプ取手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75713165
品番
K-90-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
アルミ製パイプとポリアミド製ブラケットを組み合わせていて、大型でも軽量です。
材質
(パイプ部)アルミニウム、(ブラケット)ポリアミド
寸法L(mm)
360
寸法P(mm)
400
質量(g)
219
用途
産業機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ミドルサポート(K-90M)は別売りとなります。