ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 取手・引手
パイプ取手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75713183
品番
K-90-4
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アルミ製パイプとポリアミド製ブラケットを組み合わせていて、大型でも軽量です。
材質
(パイプ部)アルミニウム、(ブラケット)ポリアミド
寸法L(mm)
560
寸法P(mm)
600
質量(g)
271
用途
産業機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ミドルサポート(K-90M)は別売りとなります。