K-90-5 パイプ取手 ホシモト 75713199 K-90-5 パイプ取手 ホシモト 75713199

パイプ取手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75713199 品番 K-90-5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アルミ製パイプとポリアミド製ブラケットを組み合わせていて、大型でも軽量です。

材質(パイプ部)アルミニウム、(ブラケット)ポリアミド 寸法L(mm)660 寸法P(mm)700 質量(g)298 用途産業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ミドルサポート(K-90M)は別売りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする