SK-45-1 角引手 ホシモト 75713226 SK-45-1 角引手 ホシモト 75713226 SK-45-1 角引手 ホシモト 75713226

角引手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75713226 品番 SK-45-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質ステンレス 表面処理ヘアーライン 寸法L(mm)150 寸法L1(mm)110 寸法L2(mm)119 寸法P(mm)136 寸法P1(mm)28 寸法W(mm)40 寸法W1(mm)24 寸法W2(mm)32 寸法H(mm)12.5 寸法t(mm)3 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする