ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 取手・引手
角引手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75713235
品番
SK-45-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス
表面処理
ヘアーライン
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
86
寸法L2(mm)
95
寸法P(mm)
106
寸法P1(mm)
21.5
寸法W(mm)
35
寸法W1(mm)
22
寸法W2(mm)
28
寸法H(mm)
11.6
寸法t(mm)
2
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応