KP-57-2 樹脂埋込取手 ホシモト 75713357 KP-57-2 樹脂埋込取手 ホシモト 75713357 KP-57-2 樹脂埋込取手 ホシモト 75713357 KP-57-2 樹脂埋込取手 ホシモト 75713357

樹脂埋込取手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75713357 品番 KP-57-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199円となります。
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

取付がワンタッチで容易です。
パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。

材質ABS 寸法L1(mm)136 寸法L2(mm)130.5 寸法L3(mm)132 寸法W1(mm)36 寸法W2(mm)24 寸法d1(mm)18.5 適合扉厚(mm)1.5〜2.5 質量(g)23 用途事務機器、計量機器 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする