ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 取手・引手
樹脂埋込取手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75713366
品番
KP-57-3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は249円となります。
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
取付がワンタッチで容易です。
パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。
材質
ABS
寸法L1(mm)
176
寸法L2(mm)
170.5
寸法L3(mm)
171.5
寸法W1(mm)
37
寸法W2(mm)
25
寸法d1(mm)
16.5
適合扉厚(mm)
1.5〜2.5
質量(g)
27
用途
事務機器、計量機器
RoHS指令(10物質対応)
対応