ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 取手・引手
アルミ取手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75713436
品番
K-41-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
表面処理
ヘアーライン・アルマイト処理
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
60
寸法L3(mm)
20
質量(g)
58
用途
各種機器、設備等
RoHS指令(10物質対応)
対応