ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 扉・外装部品その他
ピースナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75713646
品番
BP-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトにピースナットをセットさせておきチャンネルの穴に表からナットを差し込むと、裏から手を添えなくても部品や機器の取付ができます。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
寸法M
5
質量(g)
14.4
用途
チャンネルの廻り止めナットとしてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75713646
BP-5
75583945
BP-5
ピースナット
ホシモト
1個
¥
30
税込
¥
33
注文コードが変更になりました