ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 扉・外装部品その他
ピースナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75713655
品番
BP-6
販売価格(税込)
¥33
販売価格(税別)
¥
30
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトにピースナットをセットさせておきチャンネルの穴に表からナットを差し込むと、裏から手を添えなくても部品や機器の取付ができます。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
寸法M
6
質量(g)
14.4
用途
チャンネルの廻り止めナットとしてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応