3/8"デジタルトルクアダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード75713867 品番ARM602-3
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

重要な締結作業でも安心の高精度±2%測定
手動工具と併用することで、正確なトルク値を管理
オーバートルクによる部品の損傷を有効に防止
測定トルク範囲8-80Nm
N-m/kg-cm/in-lbs/ft-lbsをワンタッチ切替
設定トルク到達時に画面/LED警告灯/ブザーでお知らせ
ピーク&トラッキングモード搭載
正転/逆転対応であらゆる締結/緩め作業に対応
一般的なラチェットレンチと互換性がある3/8インチ差込角
使用停止後、60秒で自動OFFする省エネモード搭載
業界最小サイズ!軽量コンパクト設計
1年保証

付属品ミニハード収納BOX/CR2032コイン電池2個/ISO6789校正証明書 型式ARM602-3 質量(g)205 電源(V)9電池 規格ISO6789準拠 電圧(V)6 精度【CW】全範囲20-100%で±2% 表示LCDディスプレイ 測定範囲(N)8-80m 機能ブザー通知/LED警告/正逆転対応 バッテリーコイン電池(CR2032)×2 測定モードピーク/トラッキング 表示単位N-m/kg-cm/in-lbs/ft-lbs ドライブサイズ3/8" スクエア(9.53mm)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする