Li Time バッテリーモニター 500Aシャント付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード75713885 品番LiT-M500A
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

電圧/電流/残量をリアルタイム表示!バッテリーの状態を正確に把握
最大500Aまでの電流測定に対応
LiFePO4や鉛バッテリーなどを自動認識!幅広いバッテリータイプに対応
電圧範囲8-120V/容量0.1Ah-9,999Ahに対応
視認性の高いLCDバックライト付きディスプレイ搭載
夜間や暗い場所でも確認しやすい
電圧や容量が低下するとディスプレイが点滅10秒ごとにブザーで警告
シャントをバッテリーのマイナス側に接続するだけの簡単設置
高精度センサー搭載で、バッテリー寿命を最大20%延長
過充電/過放電/短絡/過熱保護機能付き
シャントホルダー付き
1年メーカー保証

付属品500Aシャント・シャントホルダー・6mシールド線・1m電源線(20AWG)・取付ネジ3本・ドライバー・レンチ 型式LiT-M500A 寸法(mm)【シャント】6×35×30.5 電圧(V)8-120 精度【電圧/電流】±1% 対応【バッテリー】鉛蓄電池/リチウムイオン/リン酸鉄リチウム(LiFePO4)/ゲル/AGM【容量】0.1-9,999Ah 測定電流0-500A 接続端子M8 動作温度(℃)-10 - +60 動作電流(mA)10 待機電流約1mA モニターサイズ100×61×18mm
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする