オリジナル ソーラー発電セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード75713919 品番M15-12DCP-20MT
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単接続!面倒な配線必要なし
高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用
太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電
耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム
逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!
充電/放電の両方を制御可能
ソーラーパネルは完全防水仕様
高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能
届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き
取付金具付き
コントローラーは購入時に選択可能(標準はMXH-20-2)
お得なバッテリーとのセットも販売中 →M15-12LiS(リン酸鉄リチウムバッテリー)/M15-12LeS(鉛バッテリー)
1年保証

用途バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても セット内容ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書 型式M15-12DCP 質量(kg)2 電圧(V)12 定格出力(W)15 パネルサイズ(mm)510×240×26 使用時間20Ahバッテリーの場合を4.5Ah充電した場合:消費電力1AのLED照明 →約3.5時間使用可能 バッテリー容量(Ah)【推奨】20-40 開放電圧(V)21.6 短絡電流(A)0.91 最大動作電圧(V)17.28 ソーラー充電20Ahバッテリーの場合:日中5時間晴れの日充電→約4.5Ah充電可能 動作電流(A)最大0.87 コントローラMXH-20MT付
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする