DC12V電源専用 塩害に強いフルステンレス製ボディー 湿気や粉塵から基板を保護するための基板樹脂コーティング処理済 エアコン/電子レンジ/電動機などの突入電流が大きい機器にも安心 バッテリーチャージャー機能搭載! DIPスイッチで様々なバッテリーへの充電が可能に(12V専用) AC電源接続(陸電など)時はAC負荷を使用しながら、同時にバッテリーへの充電が可能 過電圧/低電圧/短絡/過負荷/逆接/過温度保護搭載 内部温度が105℃に到達すると、保護機能が作動し自動停止 1年保証 2025年モデル