ソーラーパネルで広く採用されているMC4コネクタ規格に対応 コネクタ付きケーブルでソーラーパネルへの接続が簡単に 最大1500V対応の高耐圧設計 導電性に優れた純銅線(11AWG / 4sq)を採用 許容電流 約47A!高電流にも対応し、電力ロスを抑えた安定した電力伝送が可能 防水リング付きの防水等級IP68コネクタ採用 二重PVCジャケット構造により高い耐久性を確保 T?V認証/IEC規格に適合 5m/20m 購入時選択 1年保証