オブテインフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード75714547 品番-
参考基準価格(税別)¥8,390 販売価格(税込) ¥9,227
販売価格(税別)
8,388

日本芝のリゾクトニア菌〔葉腐病(ラージパッチ)〕に対して、長い残効性を示します。
疑似葉腐病(象の足跡、春はげ症)、フェアリーリング病、ダラースポット病、カーブラリア葉枯病に対しても高い防除効果を示します。
西洋芝に発生する、炭疽病、フェアリーリング病、ダラースポット病にも高い防除効果を示します。(薬量0.5ml/m2)
日本芝と西洋芝に対する高い安全性があります。
薬剤調製のしやすいフロアブル製剤です。
葉腐病(ラージパッチ)に対しては、薬量0.25ml/m2以上での使用を推奨します。(薬量0.3ml/m2)で使用するとさらに安定した効果と残効が期待できます。

適合病害虫ダラースポット病、葉腐病(ラージパッチ)、疑似葉腐病(象の足跡)、フェアリーリング病、ヘルミントスポリウム葉枯病 種類ペンフルフェン水和剤 成分ペンフルフェン 22.7% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)3 適合場所ゴルフ場 農林水産省登録第(号)23367 毒劇区分普通物
注意
【効果・薬害等の注意】
※使用前に容器をよく振る(分離)
※ゴルフ場のパッティンググリーンで使用する場合、一年生のブルーグラス類に対しては薬害を生じるおそれがあるため十分に注意する
※使用量・使用時期・使用方法を守る。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい
【安全使用上の注意】
※桑葉にかからないようにする(蚕毒)
※散布時は、農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン、長袖作業衣などを着用する
※誤飲に注意
※かぶれやすい人は取扱いに十分注意
※公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する
※魚毒性等…河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意(魚類)。使用残りの薬液が生じないように調製し、使い切る。散布器具、容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器などは水産動植物に影響を※与えないよう適切に処理する
※保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所
※飲めません
※有効期限内に使用する
※体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取扱い及び作業をしない

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする