プロテクメートWDG

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2kg) 注文コード75714583 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

予防散布を繰り返すことにより、藻類、炭疽病に高い効果。ピシウム病に対しても抑制効果があります。
耐性菌の発生しにくい多作用点を有す、有効成分です。
藻類(藍藻類および緑藻類)・ピシウム病・炭疽病に対して、高い予防効果があります。
ベントグラスに対して影響が少ないです。
扱いやすい2kg袋(6袋/ケース)
溶けやすい顆粒水和剤です。
抵抗性出現リスクが低い、多作用点を阻害する有効成分です。

適合病害虫藻類、赤焼病、ピシウム病、炭疽病 種類プロピネブ水和剤 成分プロピレンビスジチオカルバミン酸亜鉛:70.0% 性状淡褐色水和性微粒及び細粒 有効期限(年)3 適合場所ゴルフ場 農林水産省登録第(号)22362 毒劇区分普通物
注意
【効果・薬剤等の注意】
※散布液の調製にあたっては、十分に撹拌する
※散布液調製後はできるだけ速やかに散布する
※石灰硫黄合剤などアルカリ性薬剤との混用はさける。又ボルドー液、銅水和剤等銅を含む薬剤との混用及び近接散布はさける(薬害)
※夏季高温時には芝が黄化する恐れがあるので使用をさける
【安全使用上の注意】
※桑葉にかからないようにする(蚕毒)
※眼に入らないように注意。眼に入った場合には直ちに水洗する(弱い刺激性)
※散布時は、農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして衣服を換える。作業時の衣服などは他と分けて洗濯する
※かぶれやすい人は取扱いに十分注意
※公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する
※魚毒性等…河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する(魚類)。使用残りの薬液が生じないように調製し、使い切る。散布器具、容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する
※保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所
※火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消化に努める
※漏出時は、保護具を着用し、掃き取り回収する
※移送取扱いは、ていねいに行う
※食べられません
※有効年月日内に使用する
※体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱い及び作業をしない

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
芝草(ベント)の殺菌予防
想造園 様 (農・林・水産業)

ベントグラス 殺菌予防のローテーションの一品に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする