ランマンPフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード75714818 品番-
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880

ピシウム菌にすぐれた効果
病原菌の菌糸生育を低濃度で阻害し、ピシウム菌に特異的に高い防除効果を示します。
すぐれた残効性
残効性にすぐれ、2週間程度の間隔で散布が可能です。
次世代菌密度低減効果(サニテーション効果)
胞子(遊走子)のう形成阻害効果により次世代胞子形成を阻害し、次世代病原菌密度を低減します。
耐性菌に有効
既存剤とは異なる作用機作を有するのでフェニルアマイド系などの薬剤耐性菌に対し有効です。
安全性・耐雨性にすぐれる
ベントグラスに対する安全性にすぐれています。散布後乾けば、降雨があっても安定した効果が得られます。

有効成分シアゾファミド:9.4%(w/w)[10.0%(w/v)] 性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)2 農林水産省登録第(号)22113 毒劇区分普通物
注意
【効果・薬害等の注意事項】
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※使用直前に容器をよく振ってください。
※予防効果主体の剤なので、発病初期に散布してください。
※本剤の使用に当たっては、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
【安全使用上の注意事項】
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
※公園等で使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※散布器具の洗浄水および残りの薬液は河川等に流さず、容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
※魚毒性等:この登録に係る使用方法では問題ありません。
※保管:密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して冷涼な所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする