セレンターフ顆粒水和剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード75714949 品番-
参考基準価格(税別)¥8,490 販売価格(税込) ¥9,337
販売価格(税別)
8,488

ラージパッチの予防に卓効を発揮。発生前(病原菌感染直後)の散布がより効果的。
散布効率が高い。散布水量が1m2当たり100〜500mLと少ないため、散布時間の短縮が可能。
安全性が高い。顆粒状の製剤なので薬剤調製時の計量が容易な上、粉立ちがなく、使用者に対する安全性が高い。
人畜毒性が低い。
芝への安全性が高い。
耐雨性に優れる。降雨による有効成分の流出が少ない。

種類ペンシクロン水和剤 性状褐色水和性顆粒 有効成分1-(4-クロロベンジル)-1-シクロペンチル-3-フェニル尿素50.0% 成分その他:界面活性剤、鉱物質微粉等 50.0% 有効期限(年)4 農林水産省登録第(号)20068 毒劇区分普通物
注意
【効果・薬害等の注意】
※使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
【安全使用上の注意】
※散布時は農薬用マスク、手袋、長ズボン、長袖作業衣等を着用してください。作業後は手足、顔等を石鹸でよく洗い、うがいをして、衣服を換えてください。
※かぶれやすい体質の人は、取扱いに十分注意してください。
※本剤は眼に対して弱い刺激性があるので、目に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする