タフシーバフロアブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード75714958 品番-
参考基準価格(税別)¥8,190 販売価格(税込) ¥9,007
販売価格(税別)
8,188

優れた効果
ラージパッチ等の予防効果に優れ、散布後の効果の発現も早いので、初期発生時の散布でも順調な回復を示します。
広い殺菌スペクトラム
ラージパッチ、ブラウンパッチ、葉枯病、ダラースポット病に対しても高い防除効果を発揮します。
広い使用適期
優れた予防効果・残効性と伴に、早い発現効果を持つため、発病タイミングや天候に合わせた散布が可能です。その上、広い病害に有効なため、使用時期を広く取ることが可能です。
ベントグラスに対しても安全性が高い剤です。
高い安全性
人畜に対する毒性が低い剤です。またフロアブル製剤なので、薬剤調製時に粉立ちがありません。

種類テブコナゾール・ペンシクロン水和剤 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効成分(RS)-1-p-クロロフェニル-4,4-ジメチル-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-メルメチル)ペンタン-3-オール(PRTR・1種)10.0%、1-(4-クロロベンジル)-1-シクロペンチル-3-フェニル尿素15.0% 成分その他:界面活性剤、水等 75.0% 有効期限(年)3 農林水産省登録第(号)19577 毒劇区分普通物
注意
【効果・薬害等の注意】
※使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する時は、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましい。
【全使用上の注意】
※散布時は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣等を着用する。作業後は手足、顔等を石鹸でよく洗い、うがいをして、衣服を代える。
※かぶれやすい人は取扱いに十分注意する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする