曜日別特売
- ファンターフ顆粒水和剤 理研グリーン 75714967

ファンターフ顆粒水和剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(250g)注文コード75714967品番-
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

幅広い抗菌スペクトラムを有します。特にダラースポット病に卓効を示し、病斑進展を阻止しながら優れた治療効果を示します。
芝に対する安全性が高く、防除適期も長く、さらに耐雨性に優れ、いつでも安心して使用できます。
芝に速やかに吸収された後、浸透移行します。
作用機構からQol剤に分類されますが、従来のQol剤(ストロビルリン系に分類されメトキシアクリレート骨格を有する剤)と異なるベンジルカーバメート系の基本骨格を有するため、病原菌の生体内の異なる部分を阻害します。
従来剤が効きにくくなった場所において、優れた防除効果を発揮します。
作用性の異なる他剤とのローテーション防除により、薬剤耐性の発現を防止します。

種類ピリベンカルブ水和剤性状淡褐色水和性細粒有効成分ピリベンカルブ40.0%、メチル={2-クロロ-5-[(E)-1-(6-メチル-2-ピリジルメトキシイミノ)エチル]ベンジル}カルバマート有効期限(年)4農林水産省登録第(号)23128毒劇区分普通物
注意
【効果・薬害等の注意】
※使用量に合わせて薬液を調整し、使い切ってください。
※周辺の桑葉にはかからないようにしてください(蚕毒)。
※使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
【安全使用上の注意】
※眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください(刺激性)。
※散布時は、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用し、皮ふに付着しないように注意してください。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落してください(刺激性)。
※公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札を立て、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせないで下さい。小児、人畜等に留意してください。
※使用残りの薬剤が生じないよう調整し、使いきってください。散布器具、容器の洗浄液等は河川に流さず、周囲に影響のない方法で処理してください。空袋は環境に影響のないよう適切に処理してください。
※密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする