プレビクールN液剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード75714976 品番-
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥15,268
販売価格(税別)
13,880

藻菌類による病害に優れた効果を示すため、ベントグラスの赤焼病に高い防除効果を発揮します。
本剤の主な防除効果は、病原菌の感染・侵入の阻止(予防効果)により発揮されますが、病原菌の進展阻止、胞子形成阻害などの治療効果も併せ持っています。
本剤は根部からも吸収され、茎葉部に移行して地上部でも効果を発揮します。
適度な土壌吸着があるので、土壌下方への流亡が少ない薬剤です。
土壌中の微生物相に対して影響が少なく、また土壌微生物により分解されるので、環境への影響が少ない薬剤です。
薬剤耐性の心配は、ほとんどありません。

種類プロパモカルブ塩酸塩液剤 性状淡黄色澄明水溶性液体 有効成分プロピル-3-(ジメチルアミノ)プロピルカルバマート塩酸塩64.0% 成分その他:水等 36.0% 有効期限(年)4 農林水産省登録第(号)17198 毒劇区分普通物
注意
【効果・薬害等の注意】
※本剤は酸性溶液なので、金属の器具、容器を使用した場合は、使用後よく水洗してください。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
【安全使用上の注意】
※誤飲などのないように注意してください。
※原液は眼に対して刺激性があるので、薬液調製時には眼に入らないように注意し、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
※公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のないものが使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないように注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする