アタックベース
アタックベースの 防護服・保護服・特殊服
アタックベースの 腕カバー
PCMアームガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
L
注文コード
75715906
品番
76775
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
冷感ニット×冷感プリントのW冷感インナーが登場!
ひんやり冷たい接触冷感ニットに、熱を吸収し続ける相変化材料
PCMプリントを融合。着た瞬間だけでなく、夏の猛暑下でも冷たさが持続。
用途
作業 アウトドア
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ナイロン90・ポリウレタン10
総丈(cm)
43.5
袖口(cm)
上:13.5、下:8.5