画像準備中

PCMアームガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 チャコール サイズL 注文コード75715940 品番76775
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

冷感ニット×冷感プリントのW冷感インナーが登場!
ひんやり冷たい接触冷感ニットに、熱を吸収し続ける相変化材料
PCMプリントを融合。着た瞬間だけでなく、夏の猛暑下でも冷たさが持続。

用途作業 アウトドア チャコール サイズL 混率(%)ナイロン90・ポリウレタン10 総丈(cm)43.5 袖口(cm)上:13.5、下:8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする