ガスの種類12A・13A
幅(cm)(トッププレート)75
材質(トッププレート)ガラストッププレート
色(トッププレート)アクアブラックガラストップ、(ゴトク)ブラックホーローゴトク、(フェイス)シルキーステンレスフェイス
付属品クックボックス
電源乾電池(単1・1.5V×2個)
口数3口
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、ダブル温度調節機能、炊飯機能:ごはん&おかゆモード/もっちりごはんモード/炊きこみごはんモード、オートグリル機能(焼網オート・プレートオート)、レンジフード連動、お知らせサイン、親水アクアコート(ガラストップ)、ラックリングゴトク、排気口落下物ガード、グリルクリーンモード、感震停止機能(別売部品対応)