FTO-H-GDXL 8×20D 高硬度金型材用 油穴付き 超硬エキストラロングドリル FTO-H-GDXL OSG(オーエスジー) 75716444

高硬度金型材用 油穴付き 超硬エキストラロングドリル FTO-H-GDXL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
全長(mm)230
溝長(mm)180
内容量1本注文コード75716444品番FTO-H-GDXL 8×20D
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

高硬度金型材(45~55HRC)の20D超深穴加工を安定・長寿命・高能率で実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)8溝長(mm)180全長(mm)230シャンク径(Φmm)8材質超硬合金先端サイズ1.5シャンク長(mm)50表面処理FXコーティングねじれ角(°)15適合被削材種焼入鋼(45~62HRC):◎直径許容差h8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする