画像準備中

HUMMER キシリフォースアームガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズM 注文コード75718426 品番908575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は色・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

接触冷感生地×キシリトールプリント×冷感メッシュ。これぞHUMMERの極冷感インナー。
水分が加わると吸熱特性により冷感をもたらし、濡れた状態で風を受けるとさらに冷感をもたらすキシリトールプリントと、
通気性に優れる冷感メッシュを組み合わせたこだわりの冷感を体感せよ。

用途作業 アウトドア ネイビー サイズM 混率(%)本体:ポリエステル90・ポリウレタン10、別生地:ポリエステル92・ポリウレタン8 総丈(cm)41 袖口(cm)上:11、下:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする