A3サイズ3wayリュックトート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コン 注文コード75723527 品番53448-03
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手提げ・肩掛け・リュックと持ち方を切り替えられる3wayトートバッグ。
A3サイズの大容量ながら軽量約690gと、荷物の多い日も安心。
外部には数種のポケット付きで整理もしやすい。
リュックベルト収納、ハンドルの長さ調節可能など、使い勝手の良い仕様です。
ジム、アウトドア、旅行や通勤など色々なシーンでご使用ください

仕様正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット(内部:オープンポケット×2、ファスナーポケット、ファスナーネットポケット、ペン差し)、背面:オープンポケット、リュックベルト、両側面:ネットポケット、本体内部:オープンポケット、底板付き、ショルダーベルト付き、取っ手長さ調節可能 コン 質量(g)690 寸法(cm)(横×高さ×マチ幅)34×43×15 生地内装:ポリエステルPU、本体:ポリエステルPVC、ポリエステルPU 収納の目安A3サイズ(42.0×29.7)が収納可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする