豊岡製超軽量ミニトート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コン 注文コード75723545 品番53449-03
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドライな質感と硬さを併せ持つ帆布のようなナイロン生地を使用した国産ミニトート。
約180gととっても軽く、くたっとせず自立するのも嬉しいポイント。
急な雨でも安心の撥水加工を施しています。
大人のカジュアルに寄り添う逸品です。

仕様付属:牛革、本体内部:オープンポケット、底板、YKKファスナー使用 コン 質量(g)180 寸法(cm)(横×高さ×マチ幅)24×20×10 生地本体:ナイロン 収納の目安A5ファイル(24.2×15.8)が収納可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする