揺動角度(°)180
タイプ標準
マグネット付き
ポート位置対称形
サイズ1
スイッチRB4
駆動方式ラック&ピニオン
作動方式複動
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.70
最低使用圧力(MPa)0.15
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5〜60
クッション無し
角度調整範囲各揺動端±5°
配管接続口径M5×0.8
給油不要
リード線取出方向軸方向
電圧(V)DC12〜24
接点無接点2線
表示灯の有り無し付き
スイッチ数2個付
リード線長さ(mm)3000
RoHS指令(10物質対応)対応