ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75729344 品番 PPTN-SD6-10-PP
参考基準価格(税別)¥21,230 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
シリーズPPT シリンダ内径(Φmm)6 ストローク(mm)10 配管方法ベース配管式 スイッチなし リード線(m)1 最大積載量(kg)0.3 配管接続口径M3×0.5 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.15 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5〜60 最低使用速度(mm/s)50 最高使用頻度(回/min)60 給油不可 支持形式基本形 タイプクリーンタイプ 仕様マグネット・スイッチレール:なし、ガイド機構:リニアガイド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする