シリーズPPT
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)30
配管方法直接配管式
ストローク調整ユニット金属ストッパー両側調整機構付
スイッチなし
最大積載量(kg)1
作動方式複動
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.15
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5〜60
最低使用速度(mm/s)30
最高使用頻度(回/min)120(ショックアブソーブ付60)
給油不要
仕様マグネット・スイッチレール:なし、ポールとスイッチ・ストローク調整位置:基本形、ガイド機構:リニアガイド
RoHS指令(10物質対応)対応