OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 面取り・バリ取り
OSG(オーエスジー)の 面取りカッター
OSG(オーエスジー)の カッター(カウンターシンク)
超硬面取り FXコート 3刃 カウンターシンク FX-MG-CS×90
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75731266
品番
FX-MG-CSX90 20.5×12×5.0×70
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
材質
超硬合金
表面処理
FXコーティング(TiAlN系コーティング)
テーパ半角公差
±15'
呼び
20.5×12×5.0×80
先端径(Φmm)
3.5
大端径(Φmm)
20.5
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
切刃形状
3枚刃
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(〜350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)