スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 弾性接着剤
工業用接着剤 一液湿気硬化型弾性接着剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(150mL)
注文コード
75736035
品番
TB1521B150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥690
トラスコ品番
421-3394
色
黒
質量(g)
180
主成分
クロロプレン合成ゴム
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75736035
TB1521B150
48862895
TB1521B-150
合成ゴム系接着剤 TB1521B
スリーボンド
1本(150g)
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました