スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 瞬間接着剤
スリーボンドの ゼリー状
瞬間接着剤(ジェルタイプ) TB1739
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20g)
注文コード
75736491
品番
TB1739
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ジェル状です。
垂直面や天井面にも使用可能。
トラスコ品番
813-0526
色
無色
使用温度範囲(℃)
-40〜100
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.02kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ