TB178350 瞬間接着剤 TB1783 スリーボンド 75736534

瞬間接着剤 TB1783

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本(50g)注文コード75736534品番TB178350
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。

用途
金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着
粘度(cP)1000成分シアノアクリレート系トラスコ品番813-0560粘度高粘度主な用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75736534
2017-11-08
用途: 仕事用
卸売・小売業

最後まで使い切れないことが多いので、少ない容量(0.5グラムぐらい)を簡易なパッケージで販売してほしいです。

対象商品 : 75736534
2015-07-19
用途: 何でも使います
卸売・小売業

以前アルバイト先(車部品製造業)で使ったことがあり、とても便利な万能な優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする