※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWU40-125 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737234 CRWU40-125 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737234 CRWU40-125 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737234 CRWU40-125 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737234

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レール長さL(mm)125 寸法L(mm)125 寸法H(mm)21(寸法差±0.1) 注文コード75737234 品番CRWU40-125
参考基準価格(税別)¥71,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はレール長さL・寸法L・寸法Hなど277種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)17.5 寸法E1(mm)5 寸法E3(mm)20 寸法H(mm)21(寸法差±0.1) 寸法L(mm)125 寸法L1(mm)115 寸法L3(mm)85 寸法M(mm)M3 寸法N×P(mm)6×15 寸法W(mm)40(寸法差±0.1) 寸法W3(mm)15 寸法W4(mm)12.5 寸法W5(mm)30 寸法W6(mm)5 寸法d1(mm)3.5 寸法d2(mm)6 寸法h1(mm)3.2 寸法h2(mm)6 寸法t1(mm)7 寸法t2(mm)8 寸法t3(mm)5.5 レール幅W(mm)40(寸法差±0.1) テーブル幅W(mm)40(寸法差±0.1) レール長さL(mm)125 テーブル長さL(mm)125 基本静定格荷重(N)7310 基本動定格荷重(N)4680 仕様静定格モーメント/53 質量(kg)0.72 種類クロスローラーウェイ 形式クロスローラーウェイユニット 最大ストローク(mm)80 許容荷重(N)2440
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする