寸法E(mm)17.5
寸法E1(mm)5
寸法E3(mm)20
寸法H(mm)21(寸法差±0.1)
寸法L(mm)110
寸法L1(mm)100
寸法L3(mm)70
寸法M(mm)M3
寸法N×P(mm)5×15
寸法W(mm)40(寸法差±0.1)
寸法W3(mm)15
寸法W4(mm)12.5
寸法W5(mm)30
寸法W6(mm)5
寸法d1(mm)3.5
寸法d2(mm)6
寸法h1(mm)3.2
寸法h2(mm)6
寸法t1(mm)7
寸法t2(mm)8
寸法t3(mm)5.5
レール幅W(mm)40(寸法差±0.1)
テーブル幅W(mm)40(寸法差±0.1)
レール長さL(mm)110
テーブル長さL(mm)110
基本静定格荷重(N)7310
基本動定格荷重(N)4680
仕様静定格モーメント/53
質量(kg)0.65
種類クロスローラーウェイ
形式クロスローラーウェイユニット
最大ストローク(mm)70
許容荷重(N)2440