※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の クロスローラー
クロスローラウェイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レール長さL(mm)
45
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
11(寸法差±0.1)
注文コード
75737383
品番
CRWU30-45R
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
レール長さL・寸法L・寸法H
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
12.5
寸法E1(mm)
7.5
寸法H(mm)
11(寸法差±0.1)
寸法H1(mm)
11
寸法L(mm)
45
寸法M(mm)
M2
寸法M1(mm)
M2
寸法N1×P1(mm)
3×10
寸法N×P(mm)
2×10
寸法W(mm)
30(寸法差±0.1)
寸法W1(mm)
12.8
寸法W2(mm)
8.6
寸法W3(mm)
10
寸法W4(mm)
10
寸法W6(mm)
15
寸法t1(mm)
7
寸法t2(mm)
4
テーブル幅W(mm)
30(寸法差±0.1)
レール幅W1(mm)
12.8
レール長さL(mm)
45
テーブル長さL(mm)
45
テーブル高さH1(mm)
11
基本静定格荷重(N)
956
基本動定格荷重(N)
659
仕様
静定格モーメント/6.5
質量(kg)
0.11
種類
クロスローラーウェイ
形式
クロスローラーウェイユニット
最大ストローク(mm)
25
許容荷重(N)
319
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。