※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRW4-480 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75738555 CRW4-480 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75738555 CRW4-480 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75738555 CRW4-480 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75738555

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レール長さL(mm)480 寸法L(mm)480 寸法H(mm)11 注文コード75738555 品番CRW4-480
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はレール長さL・寸法L・寸法Hなど277種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)22 寸法DW(mm)4 寸法E(mm)20 寸法H(mm)11 寸法L(mm)480 寸法M(mm)M5 寸法R(mm)388 寸法W(mm)10 寸法Z(mm)55 寸法d1(mm)4.3 寸法d2(mm)7.5 寸法e(mm)5 寸法g(mm)4.5 寸法h(mm)4.1 寸法n×F(mm)11×40 寸法p(mm)7 寸法t(mm)2 レール幅W(mm)10 レール長さL(mm)480 基本静定格荷重(N)1180 基本動定格荷重(N)1230 材質炭素鋼 質量(g)保持器付き円筒ころ(1組)/6.91 種類クロスローラーウェイ 形式クロスローラウェイ標準形 精度標準 質量(kg/m)軌道台/0.82 許容荷重(N)392
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
※基本動定格荷重・基本静定格荷重・許容荷重は、円筒ころ1本あたりの荷重です。
※保持器付き円筒ころの質量は、円筒ころが10本組み込まれた保持器付き円筒ころ1組の質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする